成山堂書店
自動車リユースとグローバル市場
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41638285
品番
9784425931415
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
日本から海外に向けた自動車リユースについてその流通面を中心に実態を紹介。
ジャンル
交通
通信業
分類
専門
判型
A5
ページ数
268
著者名
浅妻裕 福田友子 外川健一
初版年月
2017/06