森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 自動車
自動車運動力学
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638294
品番
9784627691117
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
「気持ちよく曲がる」車両の開発に必要な理論と技術を、操縦安定性の基礎から丁寧に解説しています。研究者・技術者はもちろん、それを目指す学生も必携の一冊です。本書は3部構成になっています。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
205
著者名
酒井英樹
初版年月
2015/12