技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 自動車
自動車解剖マニュアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638303
品番
9784774173146
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
書籍
¥
2,480
バスケットに入れる
2万個以上の部品からなるクルマの部品の仕組みを、専門外の人にもわかるように、図解で詳しく解説。ボディ・エンジンなどのメインの部分から、制御系、内装に至るまで、ありとあらゆる機構やパーツをみていく。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
127
著者名
繁浩太郎
初版年月
2015/06