自動車軽量化材料 普及版

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41638346 品番9784781304779
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別) 書籍
4,000

第1章 鉄鋼材料(鋼板材料:構造用鋼:ステンレス鋼:鋳鉄製ステアリングナックルの軽量化:鉄系焼結材料)第2章 非鉄金属材料(アルミニウム合金:マグネシウム合金:チタン、チタン合金)第3章 非金属材料(プラスチック:複合材料:セラミックス:自動車用エラストマー:炭素繊維材料)

ジャンル
その他
工業
分類専門 判型A5 ページ数262 著者名福富洋志 初版年月2012/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする