東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 自動車
自動車工学 第2版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638355
品番
9784501419103
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
好評の前著に、最近の事例や動向を加えた第2版。自動車工学の基礎である「走る」「曲がる」「止まる」に重点を置き、基礎事項を詳解。エンジン性能や走行性能などの理論から、振動や乗心地、操縦性、安全性を網羅。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
205
著者名
自動車工学編集委員会 樋口健治 横森求
初版年月
2011/10