朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
実験力学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638529
品番
9784254201307
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,800
販売価格(税別)
書籍
¥
28,000
バスケットに入れる
工学の分野では、各種力学系を中心に、コンピュータの進歩に合わせたシミュレーションの前提となる基礎的体系的理解が必要とされている。本書は、各分野での実験力学の方法を述べた集大成。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A4
ページ数
639
著者名
日本実験力学会
初版年月
2008/01