日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 機械工学
実際の設計 改訂新版
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638538
品番
9784526073403
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
機械設計の技術について、実際の製造業で行われている設計プロセスで説明し、必要になる知識やノウハウを解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
411
著者名
畑村洋太郎 実際の設計研究会
初版年月
2014/12