実践通信ネットワークの信頼性評価技術

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41638635 品番9784885522543
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別) 書籍
3,200

第1章 信頼性工学(信頼性の概念:統計学の基礎:信頼性特性値:様々な確率分布:インタラクティブなグラフの作成:補足)第2章 信頼性評価の基礎技術(Excelを経由したデータの操作:分布の推定:回帰分析とその応用)第3章 通信ネットワークの信頼性評価(データの準備:故障率の計算:修復時間分布(長時間)の評価:規模別不稼働率の計算)第4章 通信ネットワークの信頼性管理(通信ネットワークの信頼性設計:故障による社会的影響の定量化:信頼性管理基準の導出:不稼働率のシミュレーション)

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数181 著者名船越裕介 電子情報通信学会 初版年月2011/08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする