コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 機械工学
実例で学ぶ機械力学・振動学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638696
品番
9784339046380
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
機械の設計や製作の考え方の基本となる機械力学と機械の振動に関わる問題の解決や、機械振動学についてわかりやすく解説。著者らの開発した魚ロボットなどのユニークな実例を交えて紹介する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
145
著者名
山本郁夫 伊藤高廣
初版年月
2014/06