丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の ものづくり(材料/加工)
若い技術者のための機械・金属材料 第3版
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638757
品番
9784621301241
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
書籍
¥
2,900
バスケットに入れる
機械・金属材料の基礎や、実用的な知見が盛り込まれた教科書の改訂版。近年の進展・成果を充実させ、JIS規格は最新規格に準拠。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
377
著者名
矢島悦次郎 市川理衛 古沢浩一
初版年月
2017/01