※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×75×75 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 41638773 10×75×75 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 41638773

六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 41638773 品番 10×75×75
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM10 長さ(mm)75 材質/仕上SCM435 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 寸法t(mm)5 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)8 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)10 寸法v(mm)1 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)16 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3813:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする