コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 機械工学
手巻ウインチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638784
品番
9784339046205
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
手巻ウインチを題材として強度計算に主眼をおき、課題を通して機械設計・製図の概念を理論と実際を結びつけて、手順を追って解説。各節ごとに「計画図」を書いて学べるように構成。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A4
ページ数
87
著者名
長町拓夫
初版年月
2011/11