コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
集積回路のための半導体デバイス工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638845
品番
9784339009095
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
「シリコンを使ったMOS集積回路」について初めて学ぼうとする学生や技術者のための教科書。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
186
著者名
小林清輝
初版年月
2018/04