集積回路工学

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41638863 品番9784627775718
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別) 書籍
2,800

集積回路全般についてわかりやすく説明したテキスト.半導体製造プロセス,パッケージ,プリント基板技術,ソフトウェア言語による設計技術まで,広範囲な技術を解説しています.論理回路の知識を出発点とすることで,半導体物性になじみの薄い情報系の読者でも理解しやすいように工夫しているとともに,豊富な例題や演習問題を通して,理解をいっそう深めることができます.

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数217 著者名安永守利 初版年月2016/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする