裳華房
裳華房の 書籍
裳華房の 専門書
裳華房の 物理/化学/数学
初歩の物理
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639003
品番
9784785322311
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
書籍
¥
1,900
バスケットに入れる
1 力学入門(単位と物理量:運動の法則:いろいろな運動:仕事とエネルギー:運動量と角運動量)2 電磁気入門(電気と電場:電流:磁気と磁場:過渡現象と交流回路)
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
120
著者名
小野文久
初版年月
2008/11