コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
小形アンテナの基礎
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639037
品番
9784339008258
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
移動体通信分野の発展にともない性能の向上が強く求められている小形アンテナについて、基礎理論から詳しく解説。モノポールアンテナ、板状系アンテナに加え、逆Fアンテナについて、特に詳しく説明。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
187
著者名
森下久
初版年月
2011/05