コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
詳しく学ぶ電気回路
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639089
品番
9784339007749
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
大学の理工学系基礎科目である「電気回路基礎」や「電気回路演習」を学ぶ人を対象にしたテキスト。回路素子の性質から始まり、直流、交流、過渡、二端子対、分布定数回路に関して内容を厳選して平易に解説。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
221
著者名
南谷晴之 松本佳宣
初版年月
2005/04