丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
上級量子力学 第1巻
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639177
品番
9784863450479
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
書籍
¥
4,000
バスケットに入れる
量子力学上級編の教科書として、長年親しまれてきたJ.J.サクライの名著の邦訳。ラグランジュ形式の紹介から、レイリー散乱などを量子力学的に扱う方法、ディラックによる相対論的電子論とその応用などを解説。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
230
著者名
J.J.サクライ 樺沢宇紀
初版年月
2010/04