上水道工学 第5版

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41639204 品番9784627492851
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別) 書籍
3,200

上水道計画や,浄水過程における化学的・物理的メカニズム,配水や送水などの設備や施設の構成などの多くの分野を包む複雑な総合技術としての水道技術全般を,広く説明しています.取水やろ過などの従来からある上水道に必須の知識だけでなく,膜処理や高度浄水処理などの技術の進展,上水道における維持管理などの広範な内容についてまとめています. 水道に携わる技術者,水道技術全般を学ぶ人にとっても参考になる一冊です. 1988年の第1版発行以後,現役の水道従事者による改訂を繰り返してきたロングセラーの第5版.

ジャンル土木 分類専門 判型A5 ページ数224 著者名本山智啓 岩崎恭士 木村慎一 初版年月2018/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする