丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
場の量子論 第1巻
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639213
品番
9784863450813
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
書籍
¥
5,800
バスケットに入れる
場の量子論の標準的な教科書。輻射の量子論を簡単に復習してから、量子電磁力学の摂動論を展開。Feynman規則を導き、最低次のQED過程、輻射補正、理論の正則化を論じる。練習問題も多数収録。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
266
著者名
フランツ・マンドル グレアム・ショ- 樺沢宇紀
初版年月
2011/05