東京大学出版会
東京大学出版会の 書籍
東京大学出版会の 専門書
東京大学出版会の 情報科学
情報メディア法
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639265
品番
9784130311793
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
書籍
¥
5,800
バスケットに入れる
情報メディアに関する法を包括的かつ体系的に再編成し、インターネット時代のあるべき法体系を提言。20年前に通信・放送の融合を予言した著者が、これからのメディアのあり方を、法と経済の視点から示す。
ジャンル
法律
分類
専門
判型
A5
ページ数
326
著者名
林紘一郎
初版年月
2005/04