東京大学出版会
東京大学出版会の 書籍
東京大学出版会の 専門書
東京大学出版会の 情報科学
新編画像解析ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639746
品番
9784130611190
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,600
販売価格(税別)
書籍
¥
36,000
バスケットに入れる
従来になかった画像処理アルゴリズム集として好評だった旧版を、近年の画像処理技術の進歩に対応して全面改訂。ディジタル画像処理アルゴリズムを集大成した、全ての研究者・技術者・実務家に必備の書。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
B5
ページ数
1991
著者名
高木幹雄 下田陽久
初版年月
2004/09