※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41639753
品番
4×30×30
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
色
黒
寸法t(mm)
2
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
4
寸法v(mm)
0.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目