コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 物理/化学/数学
真空科学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639825
品番
9784339009088
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
書籍
¥
20,000
バスケットに入れる
真空の基礎科学から作成・計測・保持する技術に関わる科学的基礎を解説。真空科学・技術の過去・現在・未来が詰まった一冊。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
B5
ページ数
578
著者名
日本真空学会
初版年月
2018/03