朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 医療/健康
人体計測マニュアル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639947
品番
9784254201154
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
書籍
¥
3,900
バスケットに入れる
事務用品や、電化製品、プラント、自動車、船舶、航空機、被服や着装品など、空間的環境や身体に直接・間接に関わる人のフィットネスデザインなどに関係する産業界の基礎的企画検討の具体的手引き書。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
200
著者名
ジョン・A.ロ-バック 大島正光 大久保尭夫
初版年月
2003/04