コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の ものづくり(材料/加工)
図でよくわかる機械材料学
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639965
品番
9784339046052
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
予備知識がなくても機械材料の全分野を網羅し、理解できるよう執筆・編集した入門書。材料工学の基礎を多くの図や絵を用いてわかりやすく解説。機械技術者や研究者に必要な知識である機械的性質についても詳説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
219
著者名
渡辺義見 三浦博己 三浦誠司
初版年月
2010/02