コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
図でよくわかる電磁気学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639983
品番
9784339008630
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
書籍
¥
3,800
バスケットに入れる
電子工学や情報工学の分野の学生が興味を持てるよう、材料科学における電磁気学的部分の入門に役立つ記述を多くした。多くの図を用いて、クーロンの法則から電界、電位の概念、電磁波の基礎的な事柄までを解説。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
221
著者名
伊藤彰義 中川活二 細野裕行
初版年月
2014/06