日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 自動車
図解CFRPによる自動車軽量化設計入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640017
品番
9784526076596
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
CFRP(炭素繊維強化プラスチック)による自動車の軽量化設計について紹介。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
192
著者名
小松隆
初版年月
2017/01