日経BPマーケティング
日経BPマーケティングの 書籍
日経BPマーケティングの 専門書
日経BPマーケティングの 自動車
図解カーエレクトロニクス 下(要素技術編) 増補版
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640078
品番
9784822275273
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
書籍
¥
3,500
バスケットに入れる
Sicパワー半導体といった電子部品の詳細に加え、自動車の情報セキュリティー、ソフトウェア、通信技術の動向などについて解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
296
著者名
デンソ- 日経automotive technology編集部 加藤光治
初版年月
2014/08