講談社
講談社の 書籍
講談社の 専門書
講談社の 物理/化学/数学
図解はじめての固体力学
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640148
品番
9784061557901
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
機械の設計や材料の開発に必要な基礎的学問である固体力学の入門書。材料力学を学習した後、進んだ内容を学習する人に向けて、弾性力学、塑性力学、粘弾性力学、連続体力学についてわかりやすく解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
213
著者名
有光隆
初版年月
2010/12