共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の ものづくり(材料/加工)
図解よくわかる機械加工
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640193
品番
9784320081888
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
機械加工法における種々の加工方法や生産・製造に関する技術を、系統的に学習する入門書。そして、読者自身が機械加工法の全容を把握し、合理的な加工法を企画し、実施する能力を養う。図・表を豊富に収録。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
188
著者名
武藤一夫
初版年月
2012/04