朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 電気/電子/通信
図解電子回路必携
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640245
品番
9784254221572
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
書籍
¥
4,200
バスケットに入れる
電子回路の基本原理をテーマごとに1ページで簡潔・ていねいに、図を多数用いてまとめたテキスト。演習問題と実験を通じて、電子回路の基本的な設計法や動作を論理的に説明。自学のための学び直しにも役立つ書。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
217
著者名
A.C.フィッシャ-・クリップス 曽根悟
初版年月
2011/01