秀和システム
秀和システムの 書籍
秀和システムの 専門書
秀和システムの 電気/電子/通信
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640297
品番
9784798040301
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
A5
ページ数
207
著者名
内野栄吉
初版年月
2013/12