秀和システム
秀和システムの 書籍
秀和システムの 専門書
秀和システムの 土木/建築関連
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640324
品番
9784798052328
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
A5
ページ数
312
著者名
西川豊宏 原英嗣
初版年月
2017/09