図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41640333 品番9784798046471
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別) 書籍
1,600

現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。

ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数257 著者名大木健司 初版年月2016/05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41640333
2024-07-02
用途:
電気工事の時
不動産業

内容は多岐にわたり情報が沢山記されていた
多すぎて自分の技量には合っていないですが、スキルアップするには必要な情報だと思います。
器具の画像はフルカラーだったらよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする