秀和システム
秀和システムの 書籍
秀和システムの 専門書
秀和システムの 電気/電子/通信
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640349
品番
9784798052250
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
260
著者名
近藤晴雄 戸谷次延
初版年月
2017/09