宇部フィルム
バイオマスプラスチック25%配合 環境にやさしい耐熱ラップeco
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(cm)
22
22
30
寸法(cm×m)
22×50
22×50
30×50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(50m)
注文コード
41640350
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
植物由来のプラスチック原料を25%用いた食品用保存ラップです。非塩素系素材を使用しているのでいるので燃やしても塩素系ガスが発生しません。耐熱性と接着性に優れ、高い機能性を有したラップです。
幅(cm)
22
寸法(cm×m)
22×50
耐熱温度(℃)
150
耐冷温度(℃)
-60
材質(刃)
プラスチック
電子レンジ
対応
材質(フィルム)
グリーンポリエチレン