丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 電気/電子/通信
図説電力システム工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640376
品番
9784621070703
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
「電気をためる」をキーワードに、電気の本質から発電・送電など電力システムの概要、電力貯蔵に関する専門知識、超電導技術を応用した電力貯蔵の最先端技術までをわかりやすく解説。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
258
著者名
佐藤義久 嶋田隆一
初版年月
2002/08