裳華房
裳華房の 書籍
裳華房の 専門書
裳華房の 物理/化学/数学
図説量子化学
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640385
品番
9784785334086
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
電子の軌道運動やエネルギー準位のイメージを利用しながら、化学元素の性質の由来や化学結合の仕組みをしっかりと学んでみようという人のために書かれた参考書。最新の化学結合論を平易にかみ砕いて解説した。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
110
著者名
大野公一 山門英雄 岸本直樹
初版年月
2002/11