朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 土木/建築関連
水環境ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640394
品番
9784254261493
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,200
販売価格(税別)
書籍
¥
32,000
バスケットに入れる
水環境を「場」「技」「物」「知」の観点から幅広くとらえ、水環境の保全・創造に役立つ情報を解説。多様化・複雑化する水環境に関する知識を改めて体系化する試み。”水の世紀”の新指針となるハンドブック。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A4
ページ数
736
著者名
日本水環境学会
初版年月
2006/10