講談社
講談社の 書籍
講談社の 専門書
講談社の 物理/化学/数学
世界一わかりやすい物理学入門
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640464
品番
9784065141533
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
高校から大学レベルの物理学のすべてをわかりやすく解説。テレビでも活躍する川村教授が贈る珠玉の1冊。学びなおしに最適
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
384
著者名
川村康文
初版年月
2019/01