朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
正規分布ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640507
品番
9784254121889
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
書籍
¥
18,000
バスケットに入れる
最も重要な確率分布である正規分布について、その特性や関連する数理など、あらゆる知見をまとめた研究者・実務者必携のレファレンス。正規分布のあるいは関連ある基本的な事項には証明も示した。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
672
著者名
蓑谷千凰彦
初版年月
2012/02