コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 機械工学
生活の中にみる機械工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640516
品番
9784339046571
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
身の回りの道具や仕組みを解き明かすことで、機械工学の考え方を身に着ける。機械工学を通して、世界が生き生きと見えてくる一冊。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
164
著者名
望月修
初版年月
2018/10