コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の ものづくり(材料/加工)
生産加工入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640543
品番
9784339046014
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
機械加工、塑性加工、プラスチック成形加工、鋳造加工、溶接など、生産加工に不可欠な様々な加工機械や技術を、幅広く学ぶことができる入門書。JABEE認定への対応を意識しつつ構成した。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
213
著者名
古閑伸裕 神雅彦 竹内貞雄
初版年月
2009/10