コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 物理/化学/数学
生物工学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640577
品番
9784339067347
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,800
販売価格(税別)
書籍
¥
28,000
バスケットに入れる
生物工学のいずれかの分野を専門とする学生から実務者までが、生物工学の別の分野の知識を修得できる実用的なハンドブック。豊富な図や重要かつ最新のデータで、正確な理解ができるように解説する。
ジャンル
生物学
分類
専門
判型
A4
ページ数
851
著者名
日本生物工学会
初版年月
2005/06