朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 機械工学
生物生産工学概論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640595
品番
9784254440287
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
農業機械・システム系分野の入門テキスト。農業生産における大きな変革の立役者である農業機械および農業施設を体系的にまとめると同時に、近年拡大されつつある領域についても記述。
ジャンル
農林業
分類
専門
判型
B5
ページ数
173
著者名
近藤直 清水浩(農業システム工学) 中嶋洋
初版年月
2012/09