朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
生物物理学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640613
品番
9784254171228
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,800
販売価格(税別)
書籍
¥
28,000
バスケットに入れる
ワトソン-クリックによるDNA二重らせん構造の発見から50年、この分野の軌跡を総括する本邦初のハンドブック。生物・物理・化学・薬学・基礎医学が、生命現象のメカニズム解明に挑む。
ジャンル
生物学
分類
専門
判型
A4
ページ数
662
著者名
石渡信一
初版年月
2007/04