コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 機械工学
生命に学ぶシステムデザイン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640629
品番
9784339045895
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
機械の複雑化は、バランスの良い設計を行うには限界になってきている。そこで、工学パラダイムの進展を、高性能化から知能化へ、そしてシステムとしての生命に学ぶ生命化へと捉えて、新しい方法を模索する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
166
著者名
吉田和夫(工学)
初版年月
2008/03