東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ルラック フリーグラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
41640639
品番
P-53201GG-JAN
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ルラックとはフランス語で「湖」の意味。季節や時間で様々に変化する湖の姿を表現しています。カラーバリエーション豊富にご用意しております。
色
リーフグリーン
容量(mL)
240
高さ(mm)
106
最大径(Φmm)
83
口径(mm)
83
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可