地人書館
地人書館の 書籍
地人書館の 専門書
地人書館の 機械工学
製剤機械技術ハンドブック 第2版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640647
品番
9784805208250
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
書籍
¥
22,000
バスケットに入れる
製剤機械技術研究会の創立20周年を記念して製作されたハンドブック。10周年記念として出版された「製剤機械技術ハンドブック」の内容に、10年間の技術の進歩を反映させた、日常の業務に役立つ座右の書。
ジャンル
医学
薬学
分類
専門
判型
A4
ページ数
957
著者名
製剤機械技術研究会
初版年月
2010/10